Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio Strong SK
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Trio Strong SK - 1 Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Trio Strong SK - 2 Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Trio Strong SK - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/or4pYE9qM_o

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Trio Strong SK - 1
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Trio Strong SK - 2
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Trio Strong SK - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio Strong SK

Die zuverlässige Dachunterspannbahn mit 2 integrierten Klebestreifen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Die WÜTOP® Trio Strong SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer WÜTOP® Dampfbremse/-sperre und den EURASOL®-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.



Zuverlässig


Durch das Flächengewicht von 170g/m² und die guten Reißwerte ist die Wütop® Trio Strong eine sehr zuverlässige Unterspannbahn.



Technologie


3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit monolithischer Funktionsmembran.



Sicherheit


Verminderte Rutschgefahr durch PP-Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau. Beständig gegen Bitumen, Öl- und Holzschutzmittel (Tenside).



Zeit- und Kostenersparnis


Einfache und schnelle Verlegung durch 2 integrierte Klebestreifen mit Fingerlift.

Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 und B3661 für die Ausführung „Regensicheres Unterdach!“.

10 Jahre Systemgarantie