Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterdruckschlauch
Beständig gegen Kraftstoffdämpfe, Öl, Diesel (ohne Öko-Zusätze) und Ozon
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aus synthetischem Gummi
- Kurzzeitige Spitzentemperatur bis max. +150 °C
- Auf Spule für ORSY10 Abrollsystem
Nicht geeignet als Dieselrücklaufleitung oder als Kraftstoff führender Schlauch bzw. Druckschlauch! Nicht als Öl- oder Dieselleitung einsetzbar!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!