Unterdruckschlauch
Unterdruckschlauch - 1
Unterdruckschlauch - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterdruckschlauch

Beständig gegen Kraftstoffdämpfe, Öl, Diesel (ohne Öko-Zusätze) und Ozon

  • Typbezeichnung: ECO
  • Temperatureinsatzbereich min.: -35 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
089582330
2,5 mm 6 mm Schwarz 10 m
10 St.
089582331
3,3 mm 6,8 mm Schwarz 10 m
10 St.
08958235
3,5 mm 8 mm Schwarz 15 m
15 St.
089582454
4,5 mm 9 mm Schwarz, Rot 10 m
10 St.
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
  • Aus synthetischem Gummi

  • Kurzzeitige Spitzentemperatur bis max. +150 °C

  • Auf Spule für ORSY10 Abrollsystem
Hinweis

Nicht geeignet als Dieselrücklaufleitung oder als Kraftstoff führender Schlauch bzw. Druckschlauch! Nicht als Öl- oder Dieselleitung einsetzbar!