Unterflureinrichtung
Unterflureinrichtung - 1
Unterflureinrichtung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterflureinrichtung

Platzsparendes Verstauen von Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien unter der Ladefläche

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich
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
Schubladen zu ca. 95% ausziehbar



Überbaubar mit zusätzlichen Einrichtungsvarianten



Set bestehend aus:



Schubladenmodul im Heckbereich mit 2 Schubladen


  • Abmaße für Fahrzeuge mit kurzem Radstand (B x H x T): 1.068 x 290 x 820 mm

Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 778 mm


Auszugslänge der Schublade je ca. 715 mm


  • Abmaße für Fahrzeuge mit langem Radstand (B x H x T): 1.068 x 290 x 1200 mm

Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm


Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm



Schubladenmodul im Schiebetürbereich mit einer Schublade


  • Abmaße (B x H x T): 394 x 290 x 1.200 mm

  • Innenmaß Schublade (B x H x T): 305 x 190 x 1.170 mm

  • Auszugslänge der Schublade ca. 1.110 mm


Bodenplattenset



Vier Zurrösen



Inklusive Antirutschmatten für die Schubladen



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche