Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterflureinrichtung
Platzsparendes Verstauen von Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien unter der Ladefläche
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schubladen zu ca. 95 % ausziehbar
Überbaubar mit zusätzlichen Einrichtungsvarianten
Set bestehend aus:
Schubladenmodul im Heckbereich mit 2 Schubladen
- Abmaße (B x H x T): 1.068 x 290 x 1.200 mm
- Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm
- Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm
Schubladenmodul im Schiebetürbereich mit 1 Schublade
- Abmaße (B x H x T): 534 x 290 x 1.200 mm
- Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm
- Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm
Bodenplattenset
Vier Zurrösen
Inklusive Antirutschmatten für die Schubladen
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!