Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterflureinrichtung
Platzsparendes Verstauen von Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien in leichter Aluminium-Ausführung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schublade zu 100% ausziehbar
Traglast je Schublade: 70 kg
Leichte Ausführung aus Aluminium
Kombinierbar mit zusätzlichen Einrichtungen auf der Unterflureinrichtung
Set bestehend aus:
2 Schubladenblöcke im Heckbereich (SMU82)
Innenmaß je Schublade (B x H x T): 496 x 190 x 1175
1 Schubladenblock im Schiebetürbereich (SMU82)
Innenmaß je Schublade (B x H x T): 496 x 190 x 1175
Bodenplattenset
Inklusive Antirutschmatten für die Schubladen
Inklusive Befestigungssatz und Trennblech
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!