Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
UPC Unterputz-Clip
Unterputz-Clip für die werkzeuglose Kabelfixierung in Mauerschlitzen – schnell, sicher und ohne Beschädigung der Leitungen, spart bis zu 60 % Arbeitszeit.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Befestigungslösung für Kabel in Mauerschlitzen aus Ziegel, Porenbeton und Sandstein. Leichtes Überputzen ohne Durchscheinen, sichere Fixierung durch neu entwickelte Dornen für optimalen Halt.
Ideal für die schnelle und normgerechte Kabelfixierung in senkrechten und waagrechten Mauerschlitzen aus Ziegel, Porenbeton oder Sandstein. Perfekt für Elektroinstallationen, bei denen eine einfache Überputzbarkeit und Zeitersparnis gefordert sind.
- Kabel in Mauerschlitz einlegen
- Fixierungselement werkzeuglos einsetzen
- Dornen krallen sich in Mauerritzen für sicheren Halt
- Geeignet für Schlitze von 12 bis 45 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!