Unterputz Gerätedose mit Laschen Neubau
Unterputz Gerätedose mit Laschen Neubau
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/oS2pUw8D2B8

Unterputz Gerätedose mit Laschen Neubau - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterputz Gerätedose mit Laschen Neubau

UP-Gerätedose mit aufgesetzten Laschen und fixer Putzsstärke! Ideal für die Installation in Rohbauten.
Einfache Einrichtung und Fixierung der Dose durch die Laschen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Die Dose wird mittels Kraftkleber oder Schrauben mit den Laschen am Mauerwerk befestigt, danach wird der Mauerwerksspalt mit 1K-Pistolenschaum ausgefüllt.



Vorteile:


  • Genaues Einrichten der Dose durch Markierungen in der Laschenmitte (waagrecht und senkrecht)

  • Gipsloses arbeiten (Kein Wasser, kein Abmischen erforderlich)

  • Befestigungsmöglichkeiten für Schaltereinsätze auf allen 4 Seiten

  • 8 mm Loch im Dosenboden, für erleichtertes Einschäumen

  • große Befestigungslöcher für die Dübelschraube WG-FIX

  • aufgeraute Kunststoffoberfläche für bessere Haftung des Innenputzes

  • Die 10 cm langen Befestigungslaschen können bei Bedarf auf 5 cm gekürzt, oder komplett entfernt werden.
Hinweis

Beim Kleben muss der Untergrund staubfrei sein.


Ein vollflächiges Ausschäumen von Leitungsschlitzen wird nicht empfohlen.