Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Urinal-Geruchsentferner
Aus duftendem und flexiblem transparentem Polymer
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verhindert, dass Gegenstände in den Abfluss gelangen
Spritzschutz
Auf Basis ätherischen Öls
- Verbreitet einen angenehmen Duft (Duftnote: Mango)
- Hält bis zu 4 Wochen
Mit abnehmbaren Laschen (Monat und Tag)
- Dient zur Angabe des Austauschdatums bei der Montage.
Ideal für lokale Behörden, Hotels/Restaurants, Tankstellen, Flughäfen, öffentliche Toiletten, Werkstätten und alle stark frequentierten Sanitäranlagen.
Den Geruchsentferner aus der Verpackung nehmen.
Den Geruchsentferner mit den Borsten nach oben in das Urinal einsetzen.
Zum Reinigen von Sanitäranlagen den Geruchsentferner entfernen, um Kontakt mit den Reinigungsprodukten zu vermeiden. Verunreinigungen entfernen und Geruchsentferner abspülen.
Den Geruchsentferner nach der Reinigung des Urinals austauschen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!