Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® C-Montageschiene 41/41
Vielfältige Montagemöglichkeiten mit umfangreichen Systembauteilen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken
durch Verwendung der Abschlusskappen
Leichtere Ausrichtung der Schienen
durch seitliche Skalierungsstriche
Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
Hohe Belastung
durch günstige Profilquerschnitte
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Brandschutz-Prüfbericht MPA Braunschweig Prüfbericht Nr. 3612/5526 für Montageschienen 41/41, 41/62, 41/82 und 41/124
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!