VARIFIX Kombischiebemutter 36/41
VARIFIX Kombischiebemutter 36/41 - 1
VARIFIX Kombischiebemutter 36/41 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX Kombischiebemutter 36/41

Passend zu allen Schienen Typ 36 und 41, Ausführung M8–M16

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Edelstahl A4.

  • Cradle to Cradle-zertifiziert.

  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien.

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB.

  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.