Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® Schalltrenner
Effektive Geräuschdämmung mit nur einem Systemteil
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelle und einfache Handhabung
Zur Montage von Wandscheiben und Anschlussdosen
Für die Befestigung mit Blechschrauben 4,2 x 16 mm Art.-Nr. 021442 16 oder 4,8 x 16 mm Art.-Nr. 021448 16.
Befestigung des Varifix-Schalltrenners auf Varifix-Multiprofil mit Blechschrauben 4,8 x 16 mm Art.-Nr. 021448 16 oder 19 mm Art.-Nr. 021448 19
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!