VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 mit Gewindestange
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 mit Gewindestange - 1 VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 mit Gewindestange - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/NEyxqzRS7vo

VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 mit Gewindestange - 1
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 mit Gewindestange - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 mit Gewindestange

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich
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
  • Fixiert sich mit einer Vierteldrehung sofort und sicher.

  • Die kraftschlüssige Verbindung mit der Schiene gewährleistet einen passgenauen Sitz und ermöglicht ein einfaches sowie präzises Ausrichten in der Montageschiene.

  • Die einhändige Montage erleichtert die Installation deutlich und bietet besonders bei Arbeiten auf der Leiter einen spürbaren Komfortgewinn.

  • Alle Systemfix-41-Modelle ermöglichen optimale Abhängungen mit Gewindestangen auch für große Längen.

  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.