- Der Lochdurchmesser von 13 mm eignet sich ideal für Gewindestangen und Schrauben bis M12.
- Mit einer Belastbarkeit von 10 kN bei Güte 4.6 und 12 kN bei Güte 5.6 bietet das Produkt zuverlässige Leistungsreserven im täglichen Einsatz.
- Befestigung mit Kombischiebemutter.
Zur Befestigung von Montageschienen an H- oder T-Trägern mit Flanschdicken des Trägers von 10-25 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!