VDE-Abisolierzange IEC 60900
VDE-Abisolierzange IEC 60900 - 1 VDE-Abisolierzange IEC 60900 - 2 VDE-Abisolierzange IEC 60900 - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE-Abisolierzange IEC 60900 - 1
VDE-Abisolierzange IEC 60900 - 2
VDE-Abisolierzange IEC 60900 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Abisolierzange IEC 60900

Exaktes und müheloses Abisolieren von Kabeln und Litzen mit Kunststoff- oder Gummi-Isolierung.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision

  • Selbständiges Öffnen der Zange durch Öffnungsfeder

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten

  • Einstellschraube ist mit Rändelmutter fixierbar

  • Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt

  • Gelenk: Eingelegt