Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE Feinmechanikerschraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV
- Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr
- Kälteschlagprüfung bei –40°C (Kennzeichnung C)
- Klinge: Rundklinge, isoliert, brüniert
- Abtrieb: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!