Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE-Kabelabzweigkasten W-BOX
Weiche, selbstdichtende TPE-Membranen ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Leitungseinführung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schutzart IP66 für zuverlässigen Schutz gegen Staub und Wasser.
- Herausnehmbare TPE-Membranen zur einfachen Installation von Kabelverschraubungen.
- Großzügiger Anschlussraum für komfortables Arbeiten.
- Mittenmarkierung zur präzisen Ausrichtung des Gehäuses.
- Schlagfestes und besonders robustes Gehäusematerial.
- Deckelschrauben aus Edelstahl (V2A) für einen Sicheren Sitz des Deckels.
- Beständig gegen UV-Strahlung und Ammoniak (DLG-geprüft).
- Made in Germany.
Drehmoment Deckelschrauben 1,2 Nm
Nach DIN EN 60670 (VDE 0606)
- Innenbereich und geschützter Außenbereich
- Landwirtschaft (durch Ammoniakbeständigkeit)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!