VDE-Kabelschere mit Einfachschneide
VDE-Kabelschere mit Einfachschneide - 1
VDE-Kabelschere mit Einfachschneide - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Kabelschere mit Einfachschneide

Zum Schneiden von Kupfer- und Alu-Kabel

  • Länge: 160 mm
  • Länge Zoll: 6 in
  • Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU: 15 mm
  • Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU: 50 mm²
  • EN-Norm: 60900
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
Art.-Nr. Länge Länge Zoll Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU Anzahl VE
Preis/VE
071401 585
160 mm 6 in 15 mm 50 mm²
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
Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)



Lange Standzeit und Präzision der Schneidflächen


Gewährleistet durch hochwertigen Werkzeug-Stahl



Leichter und verformungsfreier Schnitt durch ein- und mehrdrähtige Kabel


Spezielle Scheren-Geometrie



Optimale Kraftübertragung


2-stufiges Arbeiten mit der Doppelschneide



Sicheres Arbeiten


Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen



Gehärtete Präzisionsschneiden



Oberfläche geschliffen und verchromt



Geschraubtes und nachstellbares Gelenk