Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE-Kabelschere IEC 60900
zum Schneiden von Kupfer- und Alukabel
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl
- Die spezielle Scheren-Geometrie ermöglicht einen quetschfreien Schnitt von Kupfer- und Aluleiter
- 2K-Handgriffe - Schutzisoliert
- Scharfe Klingen für präzise Schneidleistung
- 270° drehbare Handgriffe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!