VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC)
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC) - 1 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC) - 2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC) - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC) - 1
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC) - 2
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC)

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Klinge: brüniert, isoliert

  • Abtrieb: In Anlehnung an DIN ISO 8764-1-PH

  • Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV

  • Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr

  • Verschärfte Kälteschlagprüfung