Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Klinge: brüniert, isoliert
- Abtrieb: In Anlehnung an DIN ISO 8764-1-PH
- Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV
- Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr
- Verschärfte Kälteschlagprüfung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!