VDE-Schraubendreher Schlitz 3K-Griff Slim
VDE-Schraubendreher Schlitz 3K-Griff Slim - 1
VDE-Schraubendreher Schlitz 3K-Griff Slim - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Schraubendreher Schlitz 3K-Griff Slim

3-Komponenten-Griff, schlanke Ausführung

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Alle Schraubendreher stückgeprüft nach IEC 60900


  • Elektrikerschraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, Griff passt sich der Hand an

  • Isolierung bis zu 50% schlanker ermöglicht das Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben, ohne Einschränkung der Sicherheit

  • Extra langer 30% schlankerer Griff

  • Abrollschutz

  • Querloch zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels

  • Schraubensymbole und Größe auf der Griffkappe