VDE-Schraubendreher TX für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC)
VDE-Schraubendreher TX für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC) - 1 VDE-Schraubendreher TX für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC) - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE-Schraubendreher TX für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC) - 1
VDE-Schraubendreher TX für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Schraubendreher TX für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC)

For working on live parts up to 1000 volts (AC) and up to 1500 volts (DC)

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
  • Klinge: brüniert, isoliert

  • Abtrieb: Innen-TX, Black Point

  • Schraubensymbol und Griffgröße am Griffende zur schnellen Identifikation

  • Norm: IEC 60900