VDE-Schraubendreher Plus/Minus (PZ) nach EN 60900:20012
VDE-Schraubendreher Plus/Minus (PZ) nach EN 60900:20012 - 1 VDE-Schraubendreher Plus/Minus (PZ) nach EN 60900:20012 - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE-Schraubendreher Plus/Minus (PZ) nach EN 60900:20012 - 1
VDE-Schraubendreher Plus/Minus (PZ) nach EN 60900:20012 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Schraubendreher Plus/Minus (PZ) nach EN 60900:20012

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Vorteil des Kombinationsprofils:


Reduziert das Herausrutschen und gewährleistet eine höhere Drehmomentübertragung



Klinge: Brüniert, isoliert



Abtrieb: Kombinationsprofil PZ/Schlitz



Norm: IEC 60900:2012