VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900
VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900 - 1 VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900 - 2 VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900 - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900 - 1
VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900 - 2
VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900

Zum Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel auch in schwer zugänglichen Bereichen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch gefräste Präzisionsschneide

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneideflächen

  • Optimale Zugänglichkeit, dank schlanker Kopfform

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten

  • Schneiden: Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden

  • Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt

  • Gelenk: Eingelegt