Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Beschichtete Vollhartmetall-Fräser für Bevetools® Kantenfräse
Fräsen von Fasen und Radien in einem Arbeitsgang. Sehr gut geeignet für laser- oder plasmageschnittene Kanten. Fräser für Stahl, Nichteisen-Metalle und Edelstahl erhältlich.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Abrunden scharfer Kanten mit Radiusfräsern
- Abrunden von Stahlkonstruktionen nach EN 1090, ISO 12944, ISO 8501 oder IMO PSPC
- Für sehr gute Haftung von Beschichtungen oder Farben als Schutz vor Korrosion
- Als Grundlage für Galvanisierungen
- Mit Lamellenfächerscheiben oder Schruppscheiben ist ein gleichmässiges Abrunden der Kanten nicht möglich, vor allem nicht bei kleineren Aussparungen oder Löchern
Fräsen einer Schweisskante mit Fasenfräsern
- Gleichmässige Schweisskante
- Schnell, präzise, mühelos und effektiv
- Für verschiedene Winkel und Materialdicken erhältlich
Vorteile gegenüber anderen Lösungen
- Reduzierter Geräuschpegel im Vergleich zu Schleifscheiben
- Minimierte Maschinenvibrationen
- Mehr Schneiden und somit längere Standzeit im Vergleich zu Fräsern mit Wechselplatten. Keine Maschinenstillstandszeiten für Austausch von Schleifscheiben bzw. das Drehen von Wechselplatten
- Das Endergebnis ist nachweislich besser als die Verwendung von Schleifscheiben oder Wechselplatten
- Hitze wird an die Späne abgegeben. Daher keine Gefahr von Verfärbung oder Verformung des Blechs
Passendes Führungs-Kugellager und Schraube im Lieferumfang. Die maximale Kantentiefe in einem Durchgang beträgt ± 4 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!