Vakuumpumpe VP 800
Vakuumpumpe VP 800 - 1
Vakuumpumpe VP 800 - 2
Vakuumpumpe VP 800 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vakuumpumpe VP 800

Für die Befestigung der Kernbohrständer in Verbindung mit dem jeweiligen optionalen Vakuumsatz

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Leistungsaufnahme: 500 W
  • Druck max.: 0.8 bar
  • Maschinengewicht: 11,45 kg
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
Art.-Nr. Nennspannung Leistungsaufn... Druck max. Maschinengewicht Anzahl VE
Preis/VE
57091310
230 V/AC 500 W 0.8 bar 11,45 kg
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
  • den von der Vakuumpumpe erzeugten Unterdruck entfällt ein Andübeln der Fußplatte