Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ventilfederspanner pneumatisch, schwere Ausführung 6-teilig
Ermöglicht die schnelle De- und Montage von Ventilen am ausgebauten Zylinderkopf.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Im Satz befinden sich 3 Ventilmontage-Stempel. Universell einsetzbar für kleine und große Ventilteller an PKW bis Nutzfahrzeugen.
- Die offene Bauform der Montagestempel gewährt einen guten Zugang zu Ventilteller- und -keilen.
- Der massive Bügel besteht aus einem Stahl-Rechteckrohr und ist mit einem präzise steuerbaren Pneumatik-Zylinder ausgestattet.
Lieferumfang:
- 1 x Rechteckrohr-Bügel
- 1 x Pneumatik-Zylinder
- 3 x Ventilmontage-Stempel Ø23,5 – Ø32,0 – Ø40 mm
- 1 x Stabmagnet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!