Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt nach DIN 13164-2022
KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt nach DIN 13164-2022 - 1
KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt nach DIN 13164-2022 - 2
KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt nach DIN 13164-2022 - 3
KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt nach DIN 13164-2022 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt nach DIN 13164-2022

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Die austauschpflichtigen Teile sind separat verpackt und können nach dem Verfall problemlos ausgewechselt werden.

  • Euro-Warndreieck klein, geprüft nach EG-Richtlinie

Besonders leicht und handlich


  • Warnweste DIN EN ISO 20471 (orange) mit Klettverschluss und zwei reflektierenden Streifen

Erfüllt alle Vorschriften der EU


  • Tasche aus Nylongewebe

  • Langes Klettband auf der Rückseite für einen sicheren Halt im Fahrzeug