Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Möbel-Verbinder SE 15
Hochwertiger Verbinder der Serie S. Austauschbar mit allen 15 mm Exzenterverbinder durch identische Bohrung. Die Alternative für feste Verbindung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Komplettsytem aus Stahl, verzinkte Oberfläche
- Hoher dauerhafter Kraftschluss
- Gehäuse ∅ 15 mm, Bolzen ∅ 7 mm
- Stabiler Antrieb mit Innensechskant SW 4
- Leichte und einfache Montage, Überkopfmontage auch möglich
- Großer Anzugsweg von 3,5 mm
- Toleriert Toleranzen
- Vibartionsfest
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Standardmöbel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!