Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verbundanker-Mörtelpatrone W-VD
Für Verbundanker-Patronensysteme W-VD (ungerissener Beton)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für Verbundanker-Patronensysteme W-VD (ungerissener Beton)
- Einzelbefestigung ungerissener Beton:
- Ankerstange W-VD-A (mit Zulassung) oder Innengewindeanker W-VD-IG (ohne Zulassung)
- Verbunddübel, Patronensystem (vorkonfektionierte Mörtelmenge in einer Glaspatrone)
- Ankerstange wird drehend-schlagend gesetzt (durch die Drehbewegung werden die zwei Mörtelkomponenten vermischt)
- Ausgehärteter Verbundmörtel dichtet das Bohrloch weitest gehend ab
- Spreizdruckarme Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände
- Verankerung durch Verbund zwischen Mörtel, Ankerstange und Verankerungsgrund. Ankerstange Stahl verzinkt in den Größen M8, M10, M12, M16, M20 und M24
- Europäische Technische Zulassung ETA-06/0074: Einzelbefestigung + ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A)
- Stahl verzinkt: Europäische Technische Zulassung ETA-06/0074
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90, F120: Einseitige Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1:1999-10
Bohrloch reinigen: 1x ausblasen, 1x ausbürsten, 1x ausblasen, 1x ausbürsten
Ankerstange drehend + schlagend mit Bohrhammer oder Schlagbohrmaschine setzen.
Loch bohren
1x ausblasen
1x ausbürsten
1x ausblasen
1x ausbürsten
Harz muss bei handwarmer Patrone honigartig fließen
Patrone einschieben
Gewindestange drehend/schlagend setzen
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge
Aushärtezeit beachten
Bauteil montieren, Drehmoment aufbringen
Loch bohren
1x ausblasen
1x ausbürsten
1x ausblasen
1x ausbürsten
Harz muss bei handwarmer Patrone honigartig fließen
Patrone einschieben
Setzwerkzeug montieren
Innengewindehülse drehend + schlagend setzen
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge
Aushärtezeit beachten
Bauteil montieren, Drehmoment aufbringen
- Europäische Technische Zulassung ETA-06/0074: Einzelbefestigung + ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A)
- Stahl verzinkt: Europäische Technische Zulassung ETA-06/0074
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90, F120: Einseitige Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1:1999-10
- Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung im ungerissenen Beton (Betondruckzone)
- Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender (z. B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasiruhender Belastung verwendet werden
- Einbau im trockenen oder nassen Beton (Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60)
- Die Temperatur darf im Bereich der Vermörtelung +50°C und kurzfristig +80°C nicht überschreiten
- Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohneZulassung)
- Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Holzkonstruktionen, Balken, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!