Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verdunstungsschutz VDS 25
Zuverlässiger Schutz gegenüber schneller Wasserverdunstung aus frischen Beton.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bessere Festigkeitsentwicklung
Ihr Vorteil:
Durch zu raschen Wasserverlust in jungem Beton kann eine Einbuße derFestigkeit bis zu 50% erfolgen. VDS verhindert diesen raschen Wasserverlust. Der Sperrfaktor ist weit höher als
von den Normen gefordert.
Reduktion der Staubbildung
Geringer Arbeitsaufwand
Ihr Vorteil:
Schnelle und leichte Verarbeitung mit einfachen Sprühgeräten.
Einfache Anwendung
Ihr Vorteil:
Aufbringung sofort nach dem Abziehen möglich.
Laut Norm geprüft
VDS 25 nicht verwenden wenn nachträglich Putze oder Anstriche aufzubringen sind (ausser die Fläche wird vorher sorgfältig mechanisch oder durch Sandstrahlen gereinigt). Wird das Produkt auf horizontalen Flächen in großer Menge verwendet, kann die behandelte Fläche bei Nässe auch für Gummireifen rutschig sein.
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Prüfbericht nach RVS 11.064 vorhanden.
- Industrieböden
- Zementgebundene Mörtel und Putze
- Flugzeugpisten
- Staudämme
- Brücken
- Kanälen
- Wasserbehälter
Der Auftrag von VDS 25 auf die Betonoberfläche erfolgt grundsätzlich nach Stillstand des “Blutens”. Bei Industriefußböden kann der Auftrag erst erfolgen, wenn der Abbindebeginn des Betons eingesetzt hat. Bei geschaltem Beton erfolgt die Anwendung sofort nach dem Ausschalen. Vor der Verwendung muss VDS 25 sorgfältig durchgerührt werden. Mit einem Sprühgerät mit einem Druck von 1 bar in einer gleichmäßige dünnen Schicht aufsprühen.
Die Schicht ist bei +20°C nach 2-3 Stunden witterungsbeständig.
Verbrauch 70 - 200 g/m2.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!