Verkehrsspiegel Thomas
Verkehrsspiegel Thomas - 1
Verkehrsspiegel Thomas - 2
Verkehrsspiegel Thomas - 3
Verkehrsspiegel Thomas - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verkehrsspiegel Thomas

Der Robuste

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich
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
Sowohl Rahmen als auch die Rückenteile sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die Spiegelfläche besteht, wie bei allen


unseren Spiegeln, aus hochpoliertem Edelstahl. Der Edelstahlspiegel THOMAS vereint somit robuste Konstruktion mit der


perfekten optischen Abbildungsqualität.


  • Zum Einsatz in allen vier Jahreszeiten ist dieser Spiegel auch mit Beschlags- und Vereisungsschutz erhältlich – aufgrund der patentierten Gel-Technologie wird dazu kein Stromanschluss benötigt

  • Für optimale Sichtbarkeit und Sicherheit werden diese Verkehrsspiegel mit einem auffälligen, rot-weiß reflektierenden Rand versehen

  • Alle Bestandteile können als Ersatzteile geliefert werden, auch die Spiegelfront

  • Das Befestigungsmaterial, passend für Stangen mit einem Durchmesser von 60 - 90 mm sowie für Stahlbänder sind im Lieferumfang enthalten