Verkehrsspiegel Michael

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verkehrsspiegel Michael

Der flexible Alleskönner

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich
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
Beim Edelstahlspiegel MICHAEL werden die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes der Edelstahllinse mit einer ökonomischen Bauweise in rahmenloser Ausführung mit oranger Gummieinfassung kombiniert. Alternative Farben auf Nachfrage gegen Aufpreis problemlos möglich.


  • Alle Bestandteile sind als Ersatzteile erhältlich, auch die Spiegelfront

  • Das Befestigungsmaterial, passend für Stangen mit einem Durchmesser von 60 - 90 mm sowie für Stahlbänder sind im Lieferumfang enthalten