Zwar ist er der Kleinste von allen, doch durch seine kompakte Ausführung eignet er sich ideal sowohl für verwinkelte Haus- und Hofeinfahrten als auch für gefährliche Straßenkreuzungen.
- Er besteht komplett aus Edelstahl und eignet sich perfekt als „Toter-Winkel-Spiegel“
- Der Kleine kann ebenfalls mit unserer speziellen Lotos-Beschichtung versehen werden, sodass auch nebelige Tage kein Problem für die Sicht darstellen
- Der Kleine wird standardmäßig mit rot-weiß reflektierenden Aufklebern versehen. Das Befestigungsmaterial, passend für Stangen mit einem Durchmesser von 60 - 90 mm sowie für Stahlbänder sind im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!