Verkehrsspiegel Ernst
Verkehrsspiegel Ernst - 1
Verkehrsspiegel Ernst - 2
Verkehrsspiegel Ernst - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verkehrsspiegel Ernst

Der Bodenständige

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich
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
Der Edelstahlspiegel ERNST verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes der Edelstahllinse mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff. Optimal auch mit Beschlags- und Vereisungsschutz aufgrund der patentierten Gel-Technologie ohne Stromanschluss.


  • Alle Bestandteile können als Ersatzteile geliefert werden, auch die Spiegelfront

  • Der Spiegel hat einen roten Rand mit reflektierenden weißen Aufklebern

  • Das Befestigungsmaterial, passend für Stangen mit einem Durchmesser von 60 - 90 mm sowie für Stahlbänder, ist im Lieferumfang enthalten