Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verlängerung für Werkzeuge Plus
Geeignet für alle SDS plus-Zubehörteile wie Bohrer, Bohrkronen und Meissel
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum Bohren an schwer zugänglichen und engen Stellen
- Schneller Wechsel ohne zusätzliches Werkzeug
- Alternative zu langen Bohrern
- Lange Lebensdauer
- Benutzerfreundlich und ergonomisch
- Passend für alle Durchmesser
- Kann mit Standardlängen verwendet werden
- Optimal zum Bohren um Hindernisse herum wie z.B. bereits verlegte Rohre und für Bohren über Kopf
Für tiefe Bohrungen ab Ø22mm möglich. Einsteckende der Verlängerung = 21mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!