Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
CEE-Verlängerungen
Hochwertige CEE-Verlängerungskabel für den Baustelleneinsatz.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leitung:
- Strapazierfähige PVC-Mantelleitung, kälte- und ölbeständig, in gelber Signalfarbe
- Typ: AT-N07V3V3-F
Stecker und Kupplung:
- Stecker und Kupplung aus hochfestem Kunststoff, Kupplungen mit Klappdeckel
- Staub- und Spritzwassergeschützt nach IP54
- 16A/400V AC
- 32A/400V AC
- ÖVE/ÖNORM E 8241-55
- Selbstverlöschend: EN 60332-1-2
Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich, sowie auf Baustellen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!