CEE-Verlängerung H07RN-F

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

CEE-Verlängerung H07RN-F

Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

  • Mit Phasenwender: Nein
  • Nennspannung: 400 V/AC
  • Schutzart IP: IP 44

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kabellänge Kabeltyp Stromstärke max. Nennstrom Anzahl VE
Preis/VE
0969210161
10 m H07RN-F5G2,5 mm² 16 A 16 A
1 St.
096921016
10 m H07RN-F5G1,5 mm² 16 A 16 A
1 St.
0969225321
25 m H07RN-F5G4 mm² 30 A 32 A
1 St.
096922516
25 m H07RN-F5G1,5 mm² 16 A 16 A
1 St.
0969225322
25 m H07RN-F5G6 mm² 32 A 32 A
1 St.
0969225161
25 m H07RN-F5G2,5 mm² 16 A 16 A