- Steckanschluss: ø ext. 2; 3,2; 4; 6; 8; 10; 12; 16 mm
- Gewinde: M3; M5; M6; R(Rc) 1/8; 1/4; 3/8; 1/2
- Schnelle und einfache Montage/Demontage
- Kompakt und leicht
- Für Vakuum und Druckluft
- Geeignet für Polyurethan- und Nylonschläuche
- Auch für Wasser geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!