Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Unterflurführung Vollauszug Dynaneo Soft-close 30 kg
Unterflurführung Vollauszug Dynaneo Soft-close 30 kg - 1
Unterflurführung Vollauszug Dynaneo Soft-close 30 kg - 2
Unterflurführung Vollauszug Dynaneo Soft-close 30 kg - 3
Unterflurführung Vollauszug Dynaneo Soft-close 30 kg - 4
Unterflurführung Vollauszug Dynaneo Soft-close 30 kg - 5
Unterflurführung Vollauszug Dynaneo Soft-close 30 kg - 6
Unterflurführung Vollauszug Dynaneo Soft-close 30 kg - 7
Unterflurführung Vollauszug Dynaneo Soft-close 30 kg - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterflurführung Vollauszug Dynaneo Soft-close 30 kg

Sehr gute Laufeigenschaften mit geringsten Auszugskräften

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Für Holzschubkästen

  • Mit integriertem Soft-close Dämpfungssystem

  • Geeignet für max. 16 mm Schubkastenseiten

  • Traglast 30 kg


Einfache, werkzeuglose 2D-Verstellmöglichkeit über die Rastkupplung:


  • Höhenverstellung + 3 mm

  • Seitenverstellung +/- 1 mm
Hinweis

Befestigung der Korpusschienen mit Euroschraube Kopf ∅ 6,8 x 14 mm oder Spanplattenschrauben ∅ 4 x 16 mm.


Die Schraubenempfehlungen sind Richtwerte. Ausreichender Befestigungsuntergrund ist durch den Verarbeiter sicherzustellen.



Anwendungsgebiet
Anleitung
Schubkasten auf ausgezogene Führungen aufsetzen
Schubkasten bis zum hörbaren Einrasten einschieben
Schubkasten ausziehen, beidseitig Hebel der Rastkupplung betätigen und Schubkasten von der Führung nach vorne ziehen