Vollauszug Nova Pro soft-close
Vollauszug Nova Pro soft-close - 1
Vollauszug Nova Pro soft-close - 2
Vollauszug Nova Pro soft-close - 3
Vollauszug Nova Pro soft-close - 4
Vollauszug Nova Pro soft-close - 5
Vollauszug Nova Pro soft-close - 6
Vollauszug Nova Pro soft-close - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vollauszug Nova Pro soft-close

Gleichmäßiges, sanftes– und geräuschloses Schließen

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich
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
  • In Verbindung mit der Nova Pro Tipmatic Soft‑close Einheit kann der Vollauszug zu einem mechanischen Öffnungssystem für grifflose Fronten aufgerüstet werden (kombinierte Tipmatic‑Funktion + Soft‑close‑Dämpfung)

  • Schubkästen mit Tipmatic Soft‑close können weiterhin auch per Möbelgriff geöffnet werden, ideal z. B. bei Mülltrennsystemen

  • Seidenweicher Schwebelauf beim Öffnen und Schließen, ohne Zwischenschlag für besonders ruhige und harmonische Bewegungsabläufe

  • Leichtgängiges Öffnen ohne spürbaren Widerstand – selbst bei hohen Traglasten und bei Fronten mit schmalen Griffleisten

  • Der Lieferumfang umfasst jeweils einen linken und einen rechten Vollauszug
Hinweis

Bei VE 20 wird jeweils ein Karton mit 20 Stück linken Zargen und ein Karton mit 20 Stück rechten Zargen als Set ausgeliefert.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.