Vollsichtbrille WEGA®

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vollsichtbrille WEGA®

Das Leichtgewicht unter den Vollsichtbrillen

  • Farbe Schutzscheibe: Klar
  • Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
  • UV-Schutz: 400 nm
  • EN-Norm: 166, 170
  • Mechanische Festigkeit: B (120m/s)
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
Art.-Nr. Farbe Schutzscheibe Werkstoff Schutzscheibe UV-Schutz EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0899102116
Klar Polycarbonat 400 nm 166, 170
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
  • Schlankes Design und geringes Gewicht (46 g)

  • Optimaler Sitz und hoher Tragekomfort durch flexible Weichkomponente

  • Schmiegt sich der Gesichtsform individuell an

  • Einstellbares Kopfband

  • Hochwertige Beschichtung der Scheibe

  • Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei

  • Optimale Kombination mit Schutzhelmen und Atemschutzmasken

  • 100 % UV-Schutz bis 400 nm