Voranstrich EURASOL® Haftplus SK

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Voranstrich EURASOL® Haftplus SK

Lösemittelfreier Voranstrich zur Haftverbesserung von Eurasol®–, Butyl– und Bitumen-Klebebändern auf mineralischen und saugenden Untergründen.

  • Chemische Basis: Acrylat-Polymerdispersion
  • Farbe nach Aushärtung: Transparent
  • Inhaltsgewicht: 1000 g
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Dichte: 1,02 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C, EN 542
  • Auftragsmenge bei Flächenverklebung min.: 100 g/m²
  • Auftragsmenge Bedingung: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
  • Trockenzeit: 14 min
  • Lösemittelfrei: Ja
  • VOC Gehalt (CH): 0 %
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: 5 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Nachhaltigkeit: Schadstoffarm
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe nach Aushärtung Inhaltsgewicht Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
0893992715
Acrylat-Polymerdispersion Transparent 1000 g Charakteristisch
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
Deutliche Erhöhung der Klebekraft durch selbstklebende Rezeptur


Fasrige und poröse Oberflächen werden verfestigt und können so sicher mit Klebeband verklebt werden.



Umwelt- und anwenderfreundlich


  • Geruchsfrei, keine Freisetzung von Giftstoffen und Lösemitteln

  • Praktische Dosierflasche für eine einfache und saubere Verarbeitung


Gute Materialverträglichkeit


Angrenzende Oberflächen werden nicht angegriffen



Nach Durchtrocknung gute Wasser- und Wärmebeständigkeit



Kurze Durchtrocknungszeit

Hinweis

Eingedicktes Eurasol HaftPlus SK kann mit Wasser verdünnt werden. Eurasol HaftPlus SK lässt sich im frischen Zustand mit Wasser reinigen, im ausgehärteten Zustand in der Regel nur mechanisch entfernen.



Die Trocknungsdauer kann je nach Materialuntergrund (saugend, nicht saugend, feucht, etc.) und Temperatur variieren. Der Primer muss bis zur vollständigen Durchhärtung vor Feuchtigkeit geschützt werden.



Nach Durchhärtung muss das Objekt bei längerer Regen-/Schneeeinwirkung über 16 h z.B. mit diffusionsoffener Plane abgedeckt werden.



Dauerfeuchtigkeit / stehende Feuchtigkeit vermeiden

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.