Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
NiMH-Akku High Capacity vorgeladen
35% mehr Leistung im Vergleich zu den bestehenden NiMH-Akkus
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimal geeignet für Anwendungen mit hohem Energiebedarf
Sofort einsetzbar dank des vorgeladenen Akkus ist er sofort verwendbar
Langlebig
- Aufgrund der geringeren Selbstentladung und höheren Kapazität als herkömmliche Akkus müssen die Akkus weniger oft getauscht werden
- Die Akkus verlieren, auch ohne längere Zeit ohne Ladung, wenig an ihrer Ladung
Umweltfreundlich
- Durch die Zusammensetzung ist diese Art von Akkus weniger umweltschädlich
Kein Memoryeffekt und schnellladefähig
- Außerdem können die Akkus schnell geladen werden, ohne die Lebensdauer zu verkürzen
U.a. geeignet für Digitalkameras, Wanduhren, Messgeräte, medizinische Produkte, Haushaltsprodukte
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!