Vorhängeschloss Karat
Vorhängeschloss Karat - 1
Vorhängeschloss Karat - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vorhängeschloss Karat

Mit 6 Schlüssel

  • Schließart: Verschiedenschließend
  • Werkstoff Bügel: Stahl gehärtet
  • Oberfläche Bügel: Verchromt
  • Werkstoff Schlüssel: Stahl
  • Oberfläche Schlüssel: Vernickelt
  • Anzahl Schlüssel: 6 STK
  • Einsatzbereich: Innenbereich
  • Geeignet für: Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Bauwagen, Anhänger, Großmüllbehälter, Schlossriegel, Öleinfüllstutzen, Überfalle

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gehäusebreite Gehäusestärke Gehäusehöhe Bügeldurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0688904250
50 mm 14,8 mm 36 mm 8 mm
1 St.
0688904240
40 mm 12,8 mm 31 mm 6 mm
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
  • Erhöhte Stabilität, da der Bügel beidseitig verriegelt

  • Innenwerk rostfrei

  • Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss

  • Hohe Anzahl verschiedener Schließungen

  • Parazentrisches Schlüsselprofil
HinweisBei der Artikelnummer 0688904240 greifen wir auf ca. 500 - 700 verschiedene Schließungen zurück. Bei der Artikelnummer 0688904250 sind es ca. 2000 verschiedene Schließungen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!