Vorhängeschloss MAGNO FLEX
Vorhängeschloss MAGNO FLEX - 1
Vorhängeschloss MAGNO FLEX - 2
Vorhängeschloss MAGNO FLEX - 3
Vorhängeschloss MAGNO FLEX - 4
Vorhängeschloss MAGNO FLEX - 5
Vorhängeschloss MAGNO FLEX - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vorhängeschloss MAGNO FLEX

Variabler Schlossbügel

  • Werkstoff Gehäuse: Messing
  • Werkstoff Bügel: Stahl gehärtet
  • Oberfläche Bügel: Verchromt
  • Werkstoff Schlüssel: Messing
  • Oberfläche Schlüssel: Vernickelt
  • Anzahl Schlüssel: 2 STK
  • Gehäusebreite: 50 cm
  • Gehäusestärke: 16,6 mm
  • Gehäusehöhe: 40,9 mm
  • Bügeldurchmesser: 8 mm
  • Lichte Bügelweite: 29 mm
  • Lichte Bügelhöhe min./ max.: 59 / 149 mm
  • Einsatzbereich: Außenbereich, Innenbereich
  • Geeignet für: Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Bauwagen, Anhänger, Großmüllbehälter, Schlossriegel, Öleinfüllstutzen, Überfalle
  • Lieferumfang: 1x Schloß inkl. Bügel, 2x Schlüssel

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselnummer Schließart Werkstoff Gehäuse Werkstoff Bügel Anzahl VE
Preis/VE
0688904150
Verschiedenschließend Messing Stahl gehärtet
0688904151
W 1 - 40/60 Gleichschließend Messing Stahl gehärtet
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
  • Bügel kann komplett entnommen werden

  • Hoher Bügel, welcher in verschiedenen Abständen verschließt. Mit diesem kann das Schloss noch flexibler an unterschiedlichen Orten platziert werden

  • Innenwerk rostfrei

  • Doppelt verriegelnd

  • Parazentrisches Schlüsselprofil

  • Jedes Schloss wird mit zwei Schlüssel ausgeliefert
Hinweis

Bei verschiedenschließenden Zylindern greifen wir auf ca. 500 verschiedene Schließungen zurück.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.