Vorhängeschloss Messing

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vorhängeschloss Messing

  • Werkstoff Bügel: Stahl gehärtet
  • Anzahl Schlüssel: 3 STK
  • Bügeldurchmesser: 12 mm
  • Lichte Bügelhöhe: 16 mm
  • Lichte Bügelweite: 22 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Bügel Anzahl Schlüssel Bügeldurchmesser Lichte Bügelhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0688900070
Stahl gehärtet 3 STK 12 mm 16 mm
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
  • Sehr robuste Qualität

  • Wetterfest

  • Mit 2 Schlüssel


Material:


Gehäuse: massiv Messing


Bügel: Stahl gehärtet, verchromt


Schloss: Messing, verzinkt



Einsatzbereiche:


z.B. Werkzeugkisten, Werkstattwagen, Spinde, Tore, Container, Schuppen, Bauwagen, Anhänger, Türen, Rollgitter, Koffer usw.