Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vorlegeband
Für die Verglasung von Fenstern, Türen sowie Festverglasungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Komprimierbar
- Verhindert Dreipunkthaftung
- Selbstklebend
- Füllt Glasfalz, dadurch weniger Dichtstoffverbrauch
- Wirkt als bewegungsdämpfendes Teil bei starker Windbelastung
- Sehr feine, regelmäßige und völlig geschlossene Zellstruktur
- Dekorative, glatte Oberfläche
- Hohe Elastizität
- Hohe mechanische Werte bei niedrigem Raumgewicht
- Ausgezeichnete Chemikalien beständigkeit
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnete thermische Isolationswerte
- Lagerfähigkeit: 12 Monate bei kühler und trockener Lagerung
- Hervorragende UV-beständigkeit
- Acrylglasverträglich
Ohne Abdeckfolie
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Abdichtung bei Falzdächern unter 7° Dachneigung.
- Zur Schallentkopplung, thermischen Trennung und abdichten der Längsstöße bei Trapezblechen bzw. Sandwichpaneelen.
- Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +5°C liegen.
- Der Untergrund muss trocken, staub-, öl- sowie fettfrei sein.
- Das Vorlegeband sollte in Verbindung mit einem randabschließenden Dichtstoff angewendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!