Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vorsatzkonus
Zum Herstellen von Abstandhaltern (Spreizen) mit Distanzrohren
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Wird nach dem Ausschalen entfernt
- Mehrfach wiederverwendbar
- Material: Regranuliertes HDPE
Wird in Distanzrohr gesteckt. Das Distanzrohr muss 2 cm kürzer als die Wandstärke zugeschnitten werden. Nach dem Ausschalen wird der Vorsatzkonus entfernt und kann wiederverwendet werden. Anschließend wird das Distanzrohr mit Stopfen verschlossen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!